Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabschleifer ST XXL Mini PRO, 2406302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579920
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2406302
EAN/GTIN:
     4036351297130
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2406302, Extra handlich, mit langer Bauform, Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren. Innovatives 5-Lamellen-Konzept für noch mehr Leistung als herkömmliche Antriebe. Hohe Zuverlässigkeit und kontinuierlicher Betrieb. Betätigungshebel mit Sicherheitsarretierung. Für schwer zugängliche Stellen. FürArbeiten in beengten Platzverhältnissen. Lieferumfang: Bedienwerkzeug. Stecknippel mit Außengewinde ¼ Zoll., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
610 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
0,6 kg
Druckluftschlauch Innendurchmesser:
10 mm
Länge (Produkt) ca.:
241 mm
Höhe (Produkt) ca.:
36 mm
Spannzange:
6 mm
Arbeitsdruck:
6,3 bar
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
66 mm
Schalldruckpegel Lp:
82,4 dB(A)
Luftbedarf durchschnittlich, ca.:
84 l/min
Schallleistungspegel Lw:
93,4 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: aircraft stabschleifer, druckluft geradschleifer, ST XXL Mini PRO, STABSCHLEIFER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 69,33*
€ 86,77*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,96*
€ 86,79*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,56*
€ 106,01*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 91,37*
€ 113,14*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.