Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschleifer BS-C 20 PRO VS, 2403780


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579915
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2403780
EAN/GTIN:
     9006248020498
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2403780, Um 360 Grad schwenkbarer Schleifarm für schwer zugängliche Stellen, Stufenlose Drehzahlregulierungmittels Drehregler. Automatische Schleifbandspannvorrichtung. Kälteisoliertes Gehäuse für angenehmes Arbeiten. Lieferumfang: Je ein Schleifband K40 / K60 / K80. Stecknippel Messing mit Außengewinde¼ "., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
960 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
0,96 kg
Schleifbandbreite:
20 mm
Länge (Produkt) ca.:
396 mm
Luftbedarf durchschnittlich, ca.:
400 l/min
Schleifbandlänge:
520 mm
Arbeitsdruck:
6 bar
Schalldruckpegel Lp:
80 dB(A)
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
85 mm
Schallleistungspegel Lw:
91 dB(A)
Höhe (Produkt) ca.:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrobandschleifer, druckluft bandschleifer, BS-C 20 PRO VS, BANDSCHLEIFER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
5
€ 5,99*
ab € 159,82*
€ 194,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,91*
€ 194,57*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,30*
€ 195,64*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,78*
€ 255,08*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,40*
€ 221,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.