Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschleifer BS-C 10 PRO VS, 2403770


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579914
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2403770
EAN/GTIN:
     9006248020481
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2403770, Um 360 Grad schwenkbarer Schleifarm für schwer zugängliche Stellen, Stufenlose Drehzahlregulierungmittels Drehregler. Automatische Schleifbandspannvorrichtung. Kälteisoliertes Gehäuse für angenehmes Arbeiten. Lieferumfang: Je ein Schleifband K40 / K60 / K80. Stecknippel Messing mit Außengewinde¼ "., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
770 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
0,77 kg
Schleifbandbreite:
10 mm
Länge (Produkt) ca.:
325 mm
Schleifbandlänge:
330 mm
Luftbedarf durchschnittlich, ca.:
400 l/min
Arbeitsdruck:
6 bar
Schalldruckpegel Lp:
80 dB(A)
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
85 mm
Schallleistungspegel Lw:
91 dB(A)
Höhe (Produkt) ca.:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrobandschleifer, druckluft bandschleifer, BS-C 10 PRO VS, BANDSCHLEIFER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5
€ 5,99*
ab € 129,71*
€ 159,74*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,81*
€ 159,76*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,22*
€ 161,01*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,32*
€ 208,64*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.