Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschleifer BS-C 10 PRO 15 VS, 2403730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579912
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2403730
EAN/GTIN:
     4036351285601
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2403730, Um 360 Grad schwenkbarer Schleifarm für schwer zugängliche Stellen, Schleifbandneigung von 15° fürkomfortable Handhabung. Stufenlose Drehzahlregulierung mittels Drehregler. Automatische Schleifbandspannvorrichtung. Kälteisoliertes Gehäuse für angenehmes Arbeiten. Lieferumfang: Je ein Schleifband K40 / K60 / K80. Stecknippel Messing mit Außengewinde ¼''., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
770 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
0,77 kg
Schleifbandbreite:
10 mm
Länge (Produkt) ca.:
320 mm
Schleifbandlänge:
330 mm
Luftbedarf durchschnittlich, ca.:
400 l/min
Arbeitsdruck:
6 bar
Schalldruckpegel Lp:
80 dB(A)
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
85 mm
Schallleistungspegel Lw:
91 dB(A)
Höhe (Produkt) ca.:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrobandschleifer, druckluft bandschleifer, BS-C 10 PRO 15 VS, BANDSCHLEIFER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
5
€ 5,99*
ab € 130,62*
€ 159,84*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,56*
€ 159,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,72*
€ 161,11*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,32*
€ 208,37*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.