Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör-Set 5 System 22, 193223500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579693
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     193223500
EAN/GTIN:
     4036351314844
Suchbegriffe:
5 System 16
ZUBEHÖR
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

193223500, Lieferumfang: 14 x Professional Schraubzwinge ? brüniert (1932206101). 10 x Professional Schraubzwinge 45°/90° ? brüniert (1932206301). 8 x Vario Prisma Ø 50 90° / 120° mit eingeschraubtem Bund ? brüniert (1932206451). 30 x Schnellspannbolzen ohne Nut zweifach ? brüniert (19322511). 8 x Magnetspannbolzen 60 (193220740). 12 x Universal-Anschlag 150 L ? nitriert (193220410N). 12 x Universal-Anschlag 225 L ? nitriert (193220420N). 4 x Universal-Anschlag 300 ? nitriert (193220426N). 4 x Universal-Anschlag 500 S ? nitriert (193220430N). 10 x Anschlag- und Spannwinkel 175 L ? nitriert (193220110N). 2 x Anschlag- und Spannwinkel 300x195 ? nitriert (193220116N). 2 x Anschlag- und Spannwinkel500 G ? nitriert (193220162N). 1 x Anschlag- und Spannwinkel 500 G mit Drehwinkel links ? nitriert(193220164N). 1 x Anschlag- und Spannwinkel 500 G mit Drehwinkel rechts ? nitriert (193220165N). 1x Anschlag- und Spannwinkel 800 GK links ? nitriert (193220144N). 1 x Anschlag- und Spannwinkel 800 GK rechts ? nitriert (193220146N). 1 x Werkzeugwagen (193220910). 1 Inbusschlüssel 4 (193160852).1 Bürste Ø 17 mit Schutzkappe (193160820). 1 Kombi-Abziehstein 150x50x25 (193000942). 1 Brennerhalter - brüniert (193160920). 1 Probeflasche Reinigungsmittel CleanBasic. 1 Probeflasche Antihaftmittel mit Korrosionsschutz., Fabrikat: Schweißkraft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.343,17*
€ 7.526,55*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.380,07*
€ 7.563,35*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.526,55*
€ 8.956,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.477,42*
€ 8.898,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.366,99*
€ 8.766,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.343,17*
€ 8.738,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.