Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißrauchabsauggerät SRF SmartFil, 1800031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579673
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1800031
EAN/GTIN:
     4036351298113
Suchbegriffe:
SCHWEIßRAUCHABSAUGGERÄT
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1800031, Das mobile Profi-Absauggerät für den regelmäßigen Einsatz, Anwendungsbereich: Mittlere Rauch-/Staubmengen bei regelmäßigem Einsatz an wechselnden Arbeitsplätzen. Kompakte und stabile Bauweise. Sicherer Betrieb aufgrund Drehfelderkennung. Drei Meter Absaugarm. Weniger Nachführen des Absaugarmes durch strömungsoptimiertes Design der Absaughaube. Absaughaube mit Drosselklappe um 360 Grad drehbar. Erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung und kontaminationsfreien Filterwechsel. Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität und lange Standzeiten der Filter. Filterfläche des Ersatzfilters 42Quadratmeter. Qualität Made in Germany. Lieferumfang: 3m Absaugarm, Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
127000 GRAMM
Abscheidegrad:
= 99,5 %
Leistung Antriebsmotor:
1,5 kW
Absaugleistung max.:
1100 m³/h
Höhe (Produkt) ca.:
1169 mm
Gewicht (Netto) ca.:
131 kg
Absaugarm Durchmesser:
150 mm
Filterfläche ca.:
25 m²
Absaughaube Breite:
295 mm
Filterungsprozess:
2-stufig
Absaugarm Länge:
3 m
Absaughaube Länge:
360 mm
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Schalldruckpegel:
70 dB(A)
Länge (Produkt) ca.:
795 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
836 mm
Filterklasse:
E12
Ventilatortyp:
Radialventilator
Absaugarm Typ:
Schlauchausführung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.385,39*
€ 2.553,40*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.422,00*
€ 2.596,07*
36 Tage
1
€ 52,95*
ab € 2.486,27*
€ 2.672,66*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.936,35*
€ 3.135,40*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.596,07*
€ 3.089,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.567,24*
€ 3.055,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.480,53*
€ 2.951,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.436,86*
€ 2.899,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.422,00*
€ 2.882,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.