Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

012735, Gedore Sechskant-Stufenadapter 9/16''-3/4'', 1/4'' Antrieb 3038688


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1467521
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3038688
EAN/GTIN:
     0611702891799
Suchbegriffe:
Prüfmaschine, Prüfstand (Sonstige, ...
SECHSKANT-STUFENADAPTER
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

012735, Sechskant-Stufenadapter 9/16''-3/4'', 1/4'' Antrieb 3038688 Prüfadapter zur direkten Prüfung mit Ein,- und Aufsteckwerkzeugen, Mit Sechskantaufnahme für zöllige Schlüsselweiten SW 5/32 - 1 Zoll, Prüfgerät mit 1/4 Zoll Vierkantaufnahme wird benötigt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
22 mm
Gesamtlänge [mm]:
30 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,025 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Abstufung Sechskantaufnahme SW 9/16, 5/8, 11/16, 3/4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,19*
€ 86,19*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,67*
€ 86,90*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,54*
€ 87,13*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,24*
€ 88,03*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,64*
€ 88,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.