Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1463045 Herst.-Nr.: 630241000 EAN/GTIN: 4061792184206 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
630241000, Wendemesser für hochfeste Bleche bis 800 N/mm2 , Fabrikat: Metabo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 17 GRAMM | Ursprungsland: | CH | Länge (Verpackung): | 11.500 cm | Breite (Verpackung): | 9.500 cm | Höhe (Verpackung): | 2.000 cm | Bruttogewicht: | 0.017 kg | BAA059001: | 630241000 statistische Warennummer: 82081000000 | BAA271001: | 4061792184206 | AAA002f001: | 115 | AAA040f001: | 95 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wendemesser, 2 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,40* | € 46,01* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,36* | € 46,11* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,83* | € 47,52* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,07* | € 47,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,59* | € 47,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|