Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine BE 650 (600741000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1462431
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600741000
EAN/GTIN:
     4061792201620
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

600741000, Kleine, handliche Bohrmaschine Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl Rechts-Linkslauf Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche Lieferumfang Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2400 GRAMM
Schalldruckpegel:
86 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
97 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
4.8 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
650 W
Abgabeleistung:
320 W
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
30 mm
Drehzahl bei Nennlast:
1500 /min
Gänge:
1
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Bohrspindel mit Innensechskant:
6.35 mm
Bohrspindelgewinde:
1/2 - 20 UNF
Gewicht ohne Netzkabel:
1.8 kg
Kabellänge:
2.5 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
31.000 cm
Breite (Verpackung):
8.100 cm
Höhe (Verpackung):
25.600 cm
Bruttogewicht:
2.400 kg
BAA019001:
65
BAA271001:
4061792201620
BAA018001:
2500
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,86*
€ 76,46*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,51*
€ 76,46*
€ 4,90*
ab € 53,67*
€ 77,54*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,71*
€ 80,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,34*
€ 82,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.