Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller SAR 8/10 RP, 2105835


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1289217
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2105835
EAN/GTIN:
     4036351289142
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2105835, Zur Wand- oder Deckenmontage, Ölbeständiger Hybrid Polymer Schlauch mit Gewebeeinlage. Gehäuse ausschlagfestem Kunststoff. Durch einfaches Ziehen kann der Schlauch arretiert oder nach Wunsch automatisch aufgerollt werden. Schwenkbarer Bügel für Wand- oder Deckenmontage im Lieferumfang enthalten. Lieferumfang: Bügel für Wand- und Deckenmontage. Qualitäts-Schnellkupplung. Qualitäts-Stecknippel., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3200 GRAMM
Anschlussgewinde Durchmesser:
¼ "
Anschlussschlauch Länge:
1 m
Schlauchlänge:
10 m
Anschlussschlauch Außendurchmesser:
12 mm
Betriebsdruck:
12 bar
Schlauch Außendurchmesser:
12 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
120 mm
Höhe (Produkt) ca.:
270 mm
Länge (Produkt) ca.:
280 mm
Gewicht (Netto) ca.:
3,2 kg
Anschlussschlauch Innendurchmesser:
8 mm
Schlauch Innendurchmesser:
8 mm
Anschlussgewinde Typ:
Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: aircraft schlauchabroller, schlauch trommel, SCHLAUCHAUFROLLER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
€ 5,99*
ab € 45,52*
€ 58,86*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,40*
€ 58,88*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,83*
€ 75,70*
16 Tage
4
Frei Haus
ab € 63,45*
€ 80,56*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.