Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1152 250 H2, Pferd Halbrundfeile 1152 250 H 2 11105252


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
Artikel-Nr.:
     260W-123997
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11105252
EAN/GTIN:
     4007220006276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1152 250 H2, Halbrundfeile 1152 250 H 2 11105252, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2550 GRAMM
Breite:
25 mm
Gesamtbreite:
7 mm
Form:
halbrund
Länge:
250 mm
Länge [Inch]:
10 inch
Hieb:
2
Profil:
1152
Hersteller-Produktbezeichnung:
1152 250 H2
Hiebnummer:
2
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, pferd flachfeile hieb 2, flachfeile pferd, flachfeile hieb 2, HALB RUND FEILE, HALBRUNDFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1050
30
Frei Haus
ab € 4,784*
€ 5,814*
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 6,46*
2 Tage
3893
10
€ 5,00*
ab € 5,33*
€ 6,57*
6 Tage
3909
10
€ 4,30*
ab € 5,40*
€ 6,74*
10
€ 4,90*
ab € 5,34*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.