Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

489764, Varta Knopfzelle CR2025, Lithium 3V, 165mAh, 20 x 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1235566
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     489764
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

489764, Knopfzelle CR2025, Lithium 3V, 165mAh, 20 x 2,5 mm Lithium Knopfzelle 3 V, Fabrikat: Varta
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1 GRAMM
Durchmesser:
20
Höhe inklusive der Pole:
2.5
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
sonstige Bezeichnung:
CR2025
Herstellerartikelnummer:
CR2025
Spannung:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.