| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1235156 Herst.-Nr.: 488390 EAN/GTIN: 8010904551326 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
488390, Werkzeugtasche Maße:39 x 24 x 21 cm TechLines Mod.513002TB Die Werkzeugtasche hat einen wasserdichten Kunststoffboden, der für Stabilität sorgt undschützt zugleich vor Beschädigung und Nässe. Die Grundfläche ist 20 x 30 cm. Die Innenhöheder Tasche ist 22 cm. Außen sind an der Tasche auf jeder Seite 3 Taschen aufgenäht undeine Haltevorrichtung für eine lange Wasserwaage. Im Innenbereich sind 11 Taschen vonunterschiedlicher Breite eingenäht. Der Tascheliegt ein einstellbarer, gepolsterter Schulter-Tragegurt bei, der Griff der Tasche ist doppelt genäht und wird über einen Klettverschlusszusammengeführt.(Der abgebildete Inhalt ist nicht im Lieferumfang enthalten.), Fabrikat: Plano Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1200 GRAMM | Abmessung: | T 410 | Gewicht: | 1.2 | Außenmaterial: | Polyester | Ringklappen für Trageriemen vorhanden: | Ja | rollbar: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 513002TB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WERKZEUGTASCHE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,89* | € 57,44* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,18* | € 57,45* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,87* | € 59,84* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,08* | € 64,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|