| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1234662 Herst.-Nr.: 470354 EAN/GTIN: 4030884703540 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
470354, Zugsäge Ryoba 250 mm 10210 gerade Form mit Ratan Griff Original Japansäge mit geradem Griff. Gebräuchliche Säge in Japan aufgrund ihrer Vielseitigkeit.Sägeblatt 240 mm beidseitig gezahnt (Trapezverzahnung und Dreiecksverzahnung)., Fabrikat: Hesse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 164 GRAMM | Länge des Blattes: | 240 | Art der Zahnung: | Trapezverzahlnung und Dreiecksverzahnung | Sägeblatt: | Doppelseitig | Sägeblatt wechselbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ZUGSÄGE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,55* | € 50,00* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,44* | € 50,02* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,81* | € 51,65* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,02* | € 57,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|