| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1207986 Herst.-Nr.: 24034 EAN/GTIN: 4006274240346 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
24034 Proxxon, Dreibacken-Drehfutter, zentrisch spannend, für PD 250/E Das Dreibacken-Futter von PROXXON. Zentrisch spannend. Identisch mit dem der Drehmaschine PD 250/E. Hochwertige Spannvorrichtung nach DIN 8386, Klasse 1 (Rundlauftoleranz 0,04 mm). Spannbereich durch Wendebacken von 2 - 75 mm. Passend für PD 250/E und Teilapparat TA 250 (Art.-Nr. 24044)., Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1503 GRAMM | Breite: | 138 mm | Höhe: | 125 mm | Länge: | 138 mm | Gewicht: | 1,503 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,48* | € 201,73* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,11* | € 202,71* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,10* | € 237,46* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 229,59* | € 299,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|