Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243009253, "Bit 1/4"" DIN3126 C6,3 T15x 25mm Torsion FORUM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1178684
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784965514
EAN/GTIN:
     4317784965514
Suchbegriffe:
4243009253
"BIT
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243009253, Bit für TORX®-Schrauben 1/4 , 25 mm lang, zähhart, FORUM , DIN 3126-C 6,3, ISO 1173 , Zähhart , Torsionsbereich , Für die universelle Verschraubung, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Größe:
T 15
Gesamtlänge:
25 mm
Norm:
DIN 3126 C ISO 1173"
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784965514
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,27*
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 1,27*
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,28*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.