| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1177759 Herst.-Nr.: 4317784705806 EAN/GTIN: 4317784705806 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4236007127, Schleifgewebe, blau , Korund , Schwere, stabile Gewebeunterlage , Kunstharzgebunden , Dicht gestreut , Für allgemeine Schleifarbeiten auf Metall geeignet, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Körnung: | 400 | Abmessungen: | 230 x 280 mm | Stahl: | empfohlen | Gusseisen: | bedingt geeignet | Kunststoff: | bedingt geeignet | Holz: | bedingt geeignet | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784705806 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,209* | € 0,289* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,2123* | € 0,3267* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,2224* | € 0,3375* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,23* | € 0,34* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,236* | € 0,356* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|