Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217014525, Fräserdornring-Set Form A27mm 60-teilig FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1177272
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784719056
Suchbegriffe:
Fräserdornring-Sortimente DIN 2084 ...
Fräserdornring-Sätze DIN 2084 A
fräserdornring-sortimente din 2084 ...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217014525, Fräsdornring, Form A, im Sortiment , DIN 2084 , Federbandstahl , Gehärtet Sortiment 60 Stück. Inhalt Ringbreite 0,03 mm/10 Stück 0,04 mm/10 Stück 0,05 mm/10 Stück 0,1 mm/10 Stück 0,2 mm/5 Stück 0,3mm/3 Stück 0,5 mm/5 Stück 0,6 mm/3 Stück 1,0 mm/2 Stück 1,5 mm/1 Stück, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Bohrung:
27 mm
Inhalt:
60-teilig
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 2084
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784719056
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornring, FRÄSERDORNRING-SET, 4217025221, 4330816053911, 2084A-S-27-60, 631547, 4317784719056, 1491917
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,90*
ab € 128,62*
€ 157,42*
€ 4,90*
ab € 128,18*
€ 157,44*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 130,65*
€ 160,17*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 130,84*
€ 160,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 126,53*
€ 161,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.