Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217013170, Dichtscheibe für Spannmutter ER32- 14/13,5 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1177101
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784720588
EAN/GTIN:
     4317784720588
Suchbegriffe:
Dichtscheibe Spannfutter ER
Spannzangen-Mutter
Spannzangenmutter
spannzangenmutter er 32
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217013170, Dichtscheibe Typ ER32 für Spannmutter ER, abdichtbar , Aus Stahl , O-Ring aus hochfestem PEM , Spanndurchmesserüberbrückung 0,5 mm, bis 70 bar , Zum kostengünstigen Abdichten von Spannzangen Typ ERin abdichtbaren Spannmuttern, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
für Nenn-Ø:
14 mm
Marke:
FORTIS
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784720588
Weitere Suchbegriffe: spannzangen mutter, Dichtung, DICHTSCHEIBE, 4217012183, 4053569222891, 02.20.140, 773869, 4317784720588, 1494250
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 8,93*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 6,86*
€ 9,92*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 6,89*
€ 9,94*
Lager 260
4
1
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 9,98*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 6,88*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.