Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217013155, Dichtscheibe für Spannmutter ER32- 11/10,5 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1177098
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784720618
EAN/GTIN:
     4317784720618
Suchbegriffe:
Dichtscheibe Spannfutter ER
Spannzangen-Mutter
Spannzangenmutter
spannzangenmutter er 32
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217013155, Dichtscheibe Typ ER32 für Spannmutter ER, abdichtbar , Aus Stahl , O-Ring aus hochfestem PEM , Spanndurchmesserüberbrückung 0,5 mm, bis 70 bar , Zum kostengünstigen Abdichten von Spannzangen Typ ERin abdichtbaren Spannmuttern, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
für Nenn-Ø:
11 mm
Marke:
FORTIS
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784720618
Weitere Suchbegriffe: spannzangen mutter, Dichtung, DICHTSCHEIBE, 4217012174, 4053569222860, 02.20.110, 773845, 4317784720618, 1494253
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 8,94*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 9,93*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 6,84*
€ 9,94*
Lager 260
8
1
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 9,99*
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 6,88*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.