Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216908090, Spannzange mit Vierkant ER20-11,0x9,0 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1176964
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784721417
EAN/GTIN:
     4317784721417
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216908090, Spannzange ER20, DIN 6799 B, mit Innen-Vierkant, für Gewindebohrer , DIN 6499-B , Mit Innen-4-kant, Durch Doppelschlitze hohe Spannkraft , Zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkant-Mitnehmer, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
11 mm
Vierkant:
9 mm
Außen-Ø:
20,7 mm
Gesamtlänge:
31,5 mm
Einspannlänge:
25 mm
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 6499-B
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784721417
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrzangen, Spannzangen DIN 6499 mit Innen-4kant, Spannzange ohne Norm, spannzange ohne norm, Spannzange, SPANNZANGE, 4216904277, 4053569225557, 428G-119, 773823, 4317784721417, 1485829
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 20,08*
€ 27,09*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 20,19*
€ 27,10*
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 20,35*
€ 27,22*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 20,18*
€ 27,65*
€ 4,90*
ab € 19,72*
€ 27,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.