Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216906177, Spannzange DIN6499B ER40 7-6mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1176834
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784726313
EAN/GTIN:
     4317784726313
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216906177, Spannzange DIN 6499B für Futter Größe ER40 , DIN 6499-B , Doppelt geschlitzt , Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit , Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm) , Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
7 mm
Außen-Ø:
41 mm
Gesamtlänge:
46 mm
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 6499-B
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784726313
Weitere Suchbegriffe: spannzange er11 7, er spannzangen, Spannzange, SPANNZANGE, 4317784726313, 1477140
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 12,18*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 9,56*
€ 13,81*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 9,61*
€ 13,82*
Lager 260
8
1
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 13,86*
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 9,58*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.