Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216906135, Spannzange DIN6499B ER32 10-9mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1176820
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784726450
EAN/GTIN:
     4317784726450
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216906135, Spannzange DIN 6499B für Futter Größe ER32 , DIN 6499-B , Doppelt geschlitzt , Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit , Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm) , Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
10 mm
Außen-Ø:
33 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 6499-B
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784726450
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen, Spannzange, SPANNZANGE, 4317784726450, 1478253
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
10
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 10,35*
3 Tage
53
1
€ 6,90*
ab € 7,99*
€ 11,54*
Lager 260
53
1
€ 4,95*
ab € 7,99*
€ 11,60*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,17*
€ 11,79*
2 Tage
59
1
€ 7,90*
ab € 8,31*
€ 12,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.