Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216502510, Gewindeschnellwechsel- Futter 69871A M14-33 SK40FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1176709
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718882
EAN/GTIN:
     4317784718882
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 69871
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216502510, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Der optimale und leichtgängigeLängenausgleich aus Druck und Zug sorgt für einen Ausgleich der Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung. Die Gewindetiefe ist innerhalb ±0,1 mm kontrollierbar. Die Sicherheitskupplung vermeidet den Werkzeugbruch bei schwierigen Bearbeitungsaufgaben in Verbindung mit Einsätzen. Werkzeugaufnahme DIN 69871 Form A, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
für Gewindebohrer:
M14M33
SK:
40
Längenausgleich Druck:
17,5 mm
Längenausgleich Zug:
17,5 mm
Außen-Ø:
78 mm
Auskraglänge:
156 mm
Einsatz-Ø:
48 mm
für Einsatz Typ:
FE3/FES3
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 69871
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784718882
Weitere Suchbegriffe: schnellwechseleinsatz fortis, schnellwechsel-einsätze, Gewindeschneidapparat, GEWINDESCHNELLWECHSEL-, 4317784718882, 1504795
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 156,56*
€ 190,26*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 157,69*
€ 191,98*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 159,30*
€ 193,05*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 153,66*
€ 193,40*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 159,73*
€ 193,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,82*
€ 227,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.