Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460927, Hesse Magnetheber 400-00, 270 g flexible Welle 335mm, Länge 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1148706
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     460927
EAN/GTIN:
     4030884609279
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
Feinspitzpinzette
Spitzpinzette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

460927, Magnetheber 400-00, 270 g flexible Welle 335mm, Länge 400 mm Mit flexibler Welle, Griff und Neodym-Magnet. Griff: Aus Polypropylen. Magnetdurchmesser: 3 mm, Fabrikat: Hesse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25 GRAMM
VDE-geprüft:
Nein
antimagnetisch vorhanden:
Nein
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden:
Nein
Form:
gerade
Herstellerartikelnummer:
400-00
Breite der Spitze:
3
Isolation vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: magnetheber hesse, magnet heber, magnetheber 300g, MAGNETHEBER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 5,56*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 6,03*
14 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,70*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 15,80*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.