Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461036, Hesse Kunststoffspiegel 470-05, Ø 24 mm Ø zweiteilig, 260 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1148700
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     461036
EAN/GTIN:
     4030884610367
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

461036, Kunststoffspiegel 470-05, Ø 24 mm Ø zweiteilig, 260 mm, weiß Zweiteiliger Glas-Suchspiegel aus Kunststoff. Die beiden Griffteile werden ineinander gesteckt., Fabrikat: Hesse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
116 GRAMM
max. Länge:
260
Gelenk vorhanden:
Nein
ausziehbar:
Nein
Spiegel auswechselbar:
Nein
Vergrößerung vorhanden:
Nein
Herstellerartikelnummer:
470-05
Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, inspektionsspiegel 24mm, inspektionsspiegel, KUNSTSTOFFSPIEGEL, 4030884610367, 1489223
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 4,37*
€ 6,18*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 6,75*
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 4,78*
€ 6,78*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 5,02*
€ 6,98*
4 Tage
22
1
€ 4,99*
ab € 5,23*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RIDGID
36848
ab € 213,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.