Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 44 mm, Aufnahme SL, 63502223250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1139129
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502223250
EAN/GTIN:
     4014586400549
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
fein e-cut-sägeblatt
e-cut sägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

63502223250, Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr., Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1486 GRAMM
TariffNo:
82029920
GrossWeight:
1.486 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
44 mm
Länge:
55 mm
Aufnahme:
SL
Weitere Suchbegriffe: SÄGEBLATT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 611,94*
€ 670,63*
4 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 614,08*
€ 673,49*
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 606,97*
€ 679,94*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 607,30*
€ 679,95*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 595,40*
€ 694,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,95*
€ 809,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,25*
€ 796,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,87*
€ 748,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,49*
€ 737,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,30*
€ 722,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.