Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Akku-Metallschrauber bis 6,3 mm ASCS 6.3 Select, 71131163000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1135128
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71131163000
EAN/GTIN:
     4014586881461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

71131163000, Drehzahloptimierter Akku-Bohrschrauber für Verschraubungen in Metall bis Schraubendurchmesser 6,3 mm. Produktstärken: Getestet für über 1 Million Verschraubungen.Mehr als 1 000 Ladezyklen pro Akkupack.Extrem leichtes Gewicht.Optimale Ergonomie mit Pistolenhandgriff für hohen Anpressdruck.Leistungsstark bis 30 Nm.FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Übestung, Überhitzung und Tiefentladung.Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektroerlastschutz und Bremse. Lieferumfang: 1 Gerüsthaken1 Tiefenanschlag1 Einsatz für Sechskantschrauben SW 81 Kunststoff-Werkzeugkoffer Wichtigste Daten: 180 Verschraubungen (in Stahlblech) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).Elektronische Drehmomentabschaltung für präzise Ergebnisse auch ohne Tiefenanschlag.Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30% höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer., Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3556 GRAMM
Akku-Spannung:
18 V
Akku-Kompatibilität:
Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle:
18 V
Lastdrehzahl:
0 - 1 500 1/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1 700 1/min
Max. Drehmoment (hart/weich):
30 / 10 Nm
Schrauben Ø:
6,3 mm
Schnellwechselfutter:
1/4 in
Gewicht ohne Akku:
1,10 kg
Top-Features:
180 Verschraubungen (in Stahlblech) mit einer Akku-Ladung (6 | Elektronische Drehmomentabschaltung für präzise Ergebnisse a
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 254,61*
€ 304,12*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 266,18*
€ 304,13*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,26*
€ 304,20*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,72*
€ 304,95*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,18*
€ 304,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,20*
€ 362,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,69*
€ 357,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,72*
€ 335,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,95*
€ 326,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,26*
€ 315,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
92604200020
ab € 51,40*
Zubehör
Fein
92604182020
ab € 57,45*
Zubehör
Fein
92604175020
ab € 79,94*
Zubehör
Fein
60510215003
ab € 23,70*
Zubehör
Fein
33901119000
ab € 4,21*
Zubehör
Fein
92604096010
ab € 142,21*
Zubehör
Fein
92604180010
ab € 51,12*
Zubehör
Fein
33901118010
ab € 35,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.