Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Anschlag 150x50x25 L - nitriert, 193280410N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1114159
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     193280410N
EAN/GTIN:
     4036351321750
Suchbegriffe:
150 L - nitriert
UNIVERSAL-ANSCHLAG
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

193280410N, Zum präzisen Justieren jedes Elements durch das Langloch in einem Bereich von 0-100 mm. Nitriert. Serienmäßig mit beidseitiger Feinskalierung. Verchromte Version für Arbeiten am Messtisch, für Aluarbeiten und WIG-Schweißen erhältlich., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
Feinskalierung:
?
Korrosionsschutz:
?
Kratzfestigkeit:
?
Schweißspritzerschutz:
?
Gewicht (Netto) ca.:
0,78 kg
Verstellbereich:
100 mm
Länge (Produkt) ca.:
150 mm
Materialstärke:
25 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.