Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 54-15 400V, 7150543


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104374
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7150543
EAN/GTIN:
     4036351257349
Suchbegriffe:
Benzin-Hochdruckreiniger
Diesel-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger mit Verbrennungsm...
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7150543, Einstiegsmodell mit maximalem Druck von 150 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 90 °C, Aufheizen des Wassers durch Dieselverbrennung. Wassertemperatur regulierbar zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe. Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe. Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole. Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter. Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben. Praktische Aufbewahrungsfächer für Handspritzpistole, Strahlrohr und Zubehör. Praktische, integrierter Schlauchtrommel mit 10-Meter-Hochdruckschlauch. Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff und zwei große Räder und eine Lenkrolle. Qualität Made in Europe. Mit zwei Jahren Garantie. Lieferumfang: Handspritzpistole. Strahlrohr. Flachstrahldüse 15°. Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 10 m. Düsenreinigungsnadel., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
92000 GRAMM
Durchflussüberwachung:
?
Easy-Start Funktion:
?
Integrierte Schlauchtrommel:
?
Integrierter Reinigungsmitteltank:
?
Manometer für Arbeitsdruck:
?
Motorschutzschalter:
?
Selbstansaugende Pumpe:
?
Sicherheitsventil:
?
Verzögerter Brennerstart:
?
Wassertemperatur regulierbar:
?
Hochdruckschlauch:
10 m
Brennstofftank Volumen:
15 l
Arbeitsdruck max.:
150 bar
Fahrwerk / Transporteinrichtung:
2 große Räder,1 Lenkrolle,starre Handgriffe
Aufnahmeleistung:
2,7 kW
Räder Durchmesser:
250 mm
Motor Drehzahl:
2800 min¯¹
Motor:
2-polig
Brennstoffverbrauch:
3,1 l/h
Betriebsdauer, empfohlen max.:
4 h/Woche
Reinigungsmitteltank Volumen:
4,5 l
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
500 mm
Fördermenge max.:
540 l/h
Höhe (Produkt) ca.:
820 mm
Gewicht (Netto) ca.:
85 kg
Länge (Produkt) ca.:
890 mm
Temperatur max.:
90 °C
Brennstoff:
Diesel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.787,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.942,00*
€ 2.310,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.917,10*
€ 2.281,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.842,52*
€ 2.192,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.805,17*
€ 2.148,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.787,24*
€ 2.126,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.