Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokettenzug EKZT 301-1, 6194503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104267
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6194503
EAN/GTIN:
     4036351261667
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
unicraft elektrokettenzug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6194503, Aufhängung des Kettenzugs mittels Traghaken. Überlastsicherung durch Rutschkupplung. Integrierter Betriebsendschalter. Sicheres Verstauen der Kette durch serienmäßigen Kettenspeicher. Steuerung desKettenzugs über Bedienflasche., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14300 GRAMM
Tragkraft:
0,3 t
Leistung Kettenzug:
0.41 kW
Anzahl Kettenstränge:
1
Kabellänge Steuereinheit:
1.6 m
Gewicht (Netto) ca.:
14,3 kg
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
221 mm
Anschlussspannung:
230 V
Länge (Produkt) ca.:
288 mm
Hub:
3 m
Hubgeschwindigkeit(en):
3 m/min
Höhe (Produkt) ca.:
442 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Schutzart:
IP 54
Triebwerksgruppe (FEM/ISO):
M3
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, EKZT 301-1, ELEKTROKETTENZUG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 255,92*
€ 304,43*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,25*
€ 304,46*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,55*
€ 308,87*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,94*
€ 409,82*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,87*
€ 367,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,73*
€ 360,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,72*
€ 347,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,54*
€ 338,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,55*
€ 310,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.