Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkernbohrmaschine OPTIdrill DM 36VT, 3071236


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104116
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3071236
EAN/GTIN:
     4030635038730
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3071236, Leistungsstarke Multifunktionsmaschine mit Gewindeschneidfunktion für den professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk, Hochwertige Konstruktion. Dual Schwalbenschwanzführungen. Drehrichtungswechsel durch eine elektronische Drucktaste. Ideal für die Baustelle: geerdet und doppelt isoliert. Stabile Bohrerführung durch lang ausgelegte und tief montierte Pinolenhalterung. Automatische Innenschmierung: Kühlmittel wird direkt an die Spitze des Kernbohrers geleitet. Sichere Schalteranordnung. Hohe Magnethaltekraft. Ölgetriebe für eine lange Lebensdauer. Sichere und zuverlässige Funktion.MK Spindel-Aufnahme. Umrüstung von Kern- auf Vollbohren durch wenige Handgriffe. Lieferumfang: Transportkoffer. Kühlmitteltank. Sicherungsgurt. Werkzeug. Schnellwechselfutter., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14000 GRAMM
Gewindeschneiden:
?
Varioantrieb:
?
Aufnahmeleistung:
1,55 kW
Gewicht (Netto) ca.:
12 kg
Magnet-Haltekraft:
14,2 kN
Drehzahl(en) im Leerlauf (Rechtslauf):
15 270 / 29 520 min¯¹
Magnetfußlänge:
166 mm
Bohrer-Durchmesser max. Vollbohrer direkt montiert:
18 mm
Anzahl der Drehzahlbereiche:
2
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
220 mm
Anschlussspannung:
230 V
Länge (Produkt) ca.:
250 mm
Bohrtiefe max. Kernbohren bei manuellem Vorschub:
35 mm
Kernbohrer-Durchmesser max. bei manuellem Vorschub:
36 mm
Höhe (Produkt) ca.:
360 530 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Magnetfußbreite:
80 mm
EMV-Klasse:
C2
Norm:
DIN EN 55011
Spindelaufnahme:
fest
Schutzart:
IP 42
Pinolenvorschub:
manuell
Bohreraufnahme:
MK 2
Steuerung der Drehzahlregelung:
stufenlos
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 632,99*
€ 722,34*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,96*
€ 722,36*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,47*
€ 731,25*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,71*
€ 887,97*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,25*
€ 870,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,20*
€ 840,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,89*
€ 786,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,22*
€ 774,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,47*
€ 762,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.