Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkernbohrmaschine OPTIdrill DM 50V, 3071150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104113
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3071150
EAN/GTIN:
     4030635038761
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3071150, Hochwertige Maschine mit stufenloser Drehzahlregelung und allerhöchster Funktionalität, Hohe Leistung bei kleiner Größe und geringem Gewicht. Stabile Bohrerführung durch lang ausgelegte und tief montierte Pinolenhalterung. Gerät ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für die Baustelle. Mit Kühlung - Kühlmittel wird durch den Bohrer geleitet. Umrüstung von Kern- auf Vollbohren durch wenige Handgriffe. Sichere und zuverlässige Funktion. Interne Selbstschmierungsfunktion, damit wird eine längere Lebensdauer des Getriebes gewährleistet. Hohe Magnethaltekraft. Magnetfuß verfügt überein verschleißfestes Design, um die Lebensdauer der Magnetbasis und dadurch die maximale magnetische Haltekraft zu verlängern. Ausstattungsdetails:. Motor, Leistungsstarker Motor mit hohem Drehmoment und geringer Wartung. Führungen, Sichere Führungen für Stabilität und Präzision. Bedienfeld, Verwechslungsfreie und ergonomische Anordnung der Schalter. Handgriffe, Ergonomische robuste Griffe zum „ausbalancierten“ Halten/ Befestigen der Maschine. Robuste Handkurbel. Lieferumfang: Transportkoffer. Bedienwerkzeug. Sicherungsgurt. Schnellwechselfutter., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11000 GRAMM
Varioantrieb:
?
Aufnahmeleistung:
1,7 kW
Drehzahl(en) im Leerlauf (Rechtslauf):
100 810 min¯¹
Gewicht (Netto) ca.:
11 kg
Bohrer-Durchmesser max. Vollbohrer direkt montiert:
13 mm
Magnet-Haltekraft:
15.6 kN
Magnetfußlänge:
166 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
220 mm
Anschlussspannung:
230 V
Länge (Produkt) ca.:
250 mm
Höhe (Produkt) ca.:
300 470 mm
Bohrtiefe max. Kernbohren bei manuellem Vorschub:
50 mm
Kernbohrer-Durchmesser max. bei manuellem Vorschub:
50 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Magnetfußbreite:
80 mm
EMV-Klasse:
C2
Norm:
DIN EN 55011
Spindelaufnahme:
fest
Schutzart:
IP 42
Pinolenvorschub:
manuell
Steuerung der Drehzahlregelung:
stufenlos
Bohreraufnahme:
Weldon 3/4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,03*
€ 563,16*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,15*
€ 563,19*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,45*
€ 565,77*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,03*
€ 696,57*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,77*
€ 673,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,66*
€ 666,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,52*
€ 600,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,34*
€ 591,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,45*
€ 577,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.