Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine OPTIdrill D 17Pro Aktions Set, 3003010SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104098
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3003010SET
EAN/GTIN:
     4036351262640
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3003010SET, Mit Keilriemenantrieb, Industriemotor. Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54. Digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert. Separater Not-Halt-Schlagschalter. Präzisions-Spindelbohrung. Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung. Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen. Bohrspindel mit Präzisionskugellagern. HochwertigesSchnellspannbohrfutter. Bohrtiefenanschlag. Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne. Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter. Aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen. Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter. Schwere Ausführung der gesamten Maschine. Ab D 23 Pro, GATES Qualitätsriemen. Ab D 23 Pro / 400 V, Rechts-/Linkslauf. D 33Pro, Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt. Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm. Morsekonus MK 2/B16. T-Nutensteine. Maschinenschraubstock BMP., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40000 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
0,5 kW
Bohrtisch T-Nuten Größe:
12 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
12 mm
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
148 mm
Ausladung:
152 mm
Bohrleistung Stahl (S235JR):
16 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
16 mm
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
220 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
220 mm
Anschlussspannung:
230 V
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
230 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
235 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
305 mm
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
325 mm
Bohrtischdrehung:
360 °
Gewicht (Netto) ca.:
39,5 kg
Bohrtischneigung:
45 °
Anzahl der Drehzahlbereiche:
5
Netzfrequenz:
50 Hz
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
530 mm
Länge (Produkt) ca.:
585 mm
Säulendurchmesser:
60 mm
Pinolenhub:
65 mm
Drehzahlbereich:
680 2700 min¯¹
Höhe (Produkt) ca.:
840 mm
Spindelaufnahme:
MK2
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
1
pro Stück
€ 52,95*
ab € 484,81*
€ 567,20*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 502,63*
€ 617,80*
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 532,85*
€ 620,78*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 556,43*
€ 644,85*
pro Satz
Frei Haus
ab € 566,35*
€ 672,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,78*
€ 738,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,84*
€ 726,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,89*
€ 667,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,63*
€ 655,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,85*
€ 634,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.