Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pistolenbohrmaschine BM-C 13 PRO, 2404115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104090
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2404115
EAN/GTIN:
     9006248020368
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2404115, Für Produktion und Werkstatt, mit niedriger Drehzahl, Wegen hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl auch für Werkzeuge mit großem Durchmesser (z. B. Rührstäbe) geeignet. Einhandumschaltung von Links- auf Rechtslauf. Schnellspannbohrfutter für einfachen Werkzeugwechsel. Geringes Gewicht und kompakte Bauform. Gummierter, ergonomisch geformter Griff mit kälteisolierenden, rutschhemmend und vibrationsdämpfenden Eigenschaften. Sichere Handhabung durch zusätzlichen Seitenhandgriff. Komposit-Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Abluftführung über Handgriff, dadurch keine Abluft im Arbeitsbereich. Lieferumfang: Stecknippel mit Außengewinde ¼“., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1540 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
1,3 kg
Drehmoment:
12.5 Nm
Bohrleistung Stahl:
13 mm
Höhe (Produkt) ca.:
157 mm
Bohrfutter Spannweite:
2 13 mm
Länge (Produkt) ca.:
219 mm
Luftbedarf durchschnittlich, ca.:
238 l/min
Bohrleistung Holz:
25 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
43 mm
Arbeitsdruck:
6,2 bar
Drehzahl:
800 min¯¹
Schalldruckpegel Lp:
88,4 dB(A)
Schallleistungspegel Lw:
99,4 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: BM-C 13 PRO, BOHRMASCHINE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 84,01*
€ 104,20*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,11*
€ 104,23*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,62*
€ 123,05*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 110,49*
€ 136,65*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.