Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784723329, Fortis Spannzangenfutter Mini SK50 ER25M FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1099118
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784723329
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69871
Spannzangenfutter ER DIN 69871
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784723329, Spannzangenfutter Mini SK50 ER25M FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Kegelschaft:
SK 50
Spannbereich:
0,516 mm
Muttern-Ø:
35 mm
Auskraglänge:
70 mm
Spannzangengröße:
ER25
Wuchtgüte:
G 6,2 bei 15000 min-1
Marke:
FORTIS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 5,90*
ab € 86,30*
€ 106,78*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 85,94*
€ 106,79*
Lager 260
8
Frei Haus
ab € 86,08*
€ 107,06*
€ 4,90*
ab € 84,54*
€ 107,38*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 83,46*
€ 108,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.