| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1095002 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4014788601058 EAN/GTIN: 4014788601058 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4014788601058, Mech. Rohrverschluss NW 150mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Nennweite: | 150 mm | Rohrdurchgang: | R=3/4 Zoll | min. DN: | 145 mm | max. DN: | 160 mm | Marke: | Härke |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,12* | € 103,07* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,65* | € 103,07* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,34* | € 103,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,71* | € 104,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,54* | € 106,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|