| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-599529 Herst.-Nr.: JT5020FL EAN/GTIN: 4030971001788 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00005100, Feuerlöschdecke - Aus weißem Glasgewebe (mind. 400 g/m²) mit 2 grauen Grifftaschen, DIN 1869 - Maße: 1.600 x 1.800 mm., Fabrikat: Jutec Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1400 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzdecken, Schweißerdecke, Schweißerschutzdecke, Schweißplane, Spritzerschutzdecke, jutec spritzerschutzdecke, feuerlöschdecke, Hilfe, FEUERLÖSCHDECKE, Hitzeschutzgewebe, 4030971001788, 1478115 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,07* | € 28,59* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,44* | € 29,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,03* | € 29,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,16* | € 29,78* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,78* | € 32,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|