Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

003vn2pif/52, Bundhose Altea, marine, Größe 52 Farbe marineblau Gewebe: Sio-Flam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1667870
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     2.30.800.00-52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundhose
BUNDHOSE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

003vn2pif/52, Bundhose Altea, marine, Größe 52 Farbe marineblau Gewebe: Sio-Flame, Anti-Static: 99% FR Baumwolle + 1% AST, +/-340 g/m² EN ISO 11612:2015 / A1 A2 B1 C1 E2 F1 EN ISO 11611:2015 / Class 1- A1 A2 EN 1149-5:2008 EN ISO 13688:2013, Fabrikat: Sioen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.