Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

003vn2pif/44, Bundhose Altea, marine, Größe 44 Farbe marineblau Gewebe: Sio-Flam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1667865
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     2.30.800.00-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundhose
BUNDHOSE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

003vn2pif/44, Bundhose Altea, marine, Größe 44 Farbe marineblau Gewebe: Sio-Flame, Anti-Static: 99% FR Baumwolle + 1% AST, +/-340 g/m² EN ISO 11612:2015 / A1 A2 B1 C1 E2 F1 EN ISO 11611:2015 / Class 1- A1 A2 EN 1149-5:2008 EN ISO 13688:2013, Fabrikat: Sioen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.