| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-949468 Herst.-Nr.: 2172028 EAN/GTIN: 4058093009918 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
SF7701.0052 L, 2172028 (88195), Flüssiger Primer, 52 ml, Aerosol LOCTITE SF 7701 ist ein farbloser, lösungsmittelbasierter, flüssiger Primer, der eingesetzt wird, um Polyolefine oder andere Materialien mit niedriger Oberflächenenergie entsprechend vorzubehandeln,, damit diese mit LOCTITE Cyanatklebstoffen verbunden werden können. Der Primer wird nur für schwer klebbare Werkstoffe wie PE, PP, PTFE und thermoplastische Elastomere empfohlen. Er wird nicht für Verbindungen empfohlen, bei denen hohe Schälfestigkeit gefordert wird. Er ist geeignet für die Montage von medizinischen Einwegartikeln. Nach ISO 10993 zertifiziert; Polyolefin-Primer; Nur für schwer zu klebende Kunststoffe; Für (optimale) Haftkraft von Sofortklebstoffen auf Polyolefinen und anderen Materialien mit geringer Oberflächenspannung., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 683 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, loctite haftvermittler, adhesion primer, FLÜSSIGER, OBERFLÄCHENVORBEREITUNG, OBERFLÄCHEN, VORBEREITUNG, LOCTITE, 7701.0050 L, 4058093009918, 2172028 (88195), 2172028, 448399, 52ml, 52gr, 52g, SF7701 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 57,37* | € 64,67* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 57,08* | € 71,57* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 68,13* | € 84,85* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 97,22* | € 117,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 49 Gramm (ab € 1,1649* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|