Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

146.0386, Riegler T-Mehrfachverteiler »Blaue Serie«, drehbar, G 3/8 außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-943446
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     135708
EAN/GTIN:
     4047322498616
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

146.0386, 135708, T-Mehrfachverteiler »Blaue Serie«, drehbar, G 3/8 außen T-Mehrfachverteiler »Blaue Serie«, drehbar, G 3/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 4x6 mm, pmax kurzzeitig15 bar, Kunststoff/MS vern.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
Gewinde:
G 3/8
für Schlauch-Außen-Ø:
4x6 mm
L1:
71,1 mm
L2:
18,5 mm
SW:
14 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
146.0386
BAA059001:
135708
BAA271001:
4047322498616
BAA316001:
<p>T-Mehrfachverteiler »Blaue Serie«, drehbar, G 3/8 außen,
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, riegler druckluftverteiler, druckluftverteiler, Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«, T-MEHRFACHVERTEILER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,47*
€ 5,65*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 5,74*
3 Tage
170
1
€ 6,80*
ab € 3,94*
€ 5,77*
1
€ 5,90*
ab € 5,08*
€ 7,67*
8 Tage
170
1
€ 4,30*
ab € 5,92*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.006
ab € 1,28*
Zubehör
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.006
ab € 0,53*
Zubehör
Riegler
144.006
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.