Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

146.0148, Riegler T-Mehrfachverteiler »Blaue Serie«, drehbar, G 1/4 außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-943445
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     135707
EAN/GTIN:
     4047322498609
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

146.0148, 135707, T-Mehrfachverteiler »Blaue Serie«, drehbar, G 1/4 außen T-Mehrfachverteiler »Blaue Serie«, drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 4x8 mm, pmax kurzzeitig15 bar, Kunststoff/MS vern.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
Gewinde:
G 1/4
für Schlauch-Außen-Ø:
4x8 mm
L1:
89,5 mm
L2:
22,3 mm
SW:
17 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
146.0148
BAA059001:
135707
BAA271001:
4047322498609
BAA316001:
<p>T-Mehrfachverteiler »Blaue Serie«, drehbar, G 1/4 außen,
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, riegler druckluftverteiler, druckluftverteiler, Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«, T-MEHRFACHVERTEILER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,15*
€ 5,29*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,39*
4 Tage
146
1
€ 6,80*
ab € 3,68*
€ 5,42*
1
€ 5,90*
ab € 4,76*
€ 7,26*
9 Tage
146
1
€ 4,30*
ab € 5,55*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.008
ab € 1,44*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,59*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.008
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
144.008
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.