Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

860.014 ES, Riegler X-Steckverbindung, für Schlauch-Außen-Ø 14, Edelstahl 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-943262
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     135281
EAN/GTIN:
     4047322494878
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

860.014 ES, 135281, X-Steckverbindung, für Schlauch-Außen-Ø 14, Edelstahl 1.4404

X-Steckverbindung, für Schlauch-Außen-Ø 14 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404

Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Arbeitsdruck pulsierend:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
150 °C
geeignetes Rohrmaterial:
PVDF, PTFE, PA, PU
für Schlauch-Außen-Ø:
14 mm
L1:
28,7 mm
Material:
Edelstahl 1.4404
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
860.014 ES
BAA059001:
135281
BAA271001:
4047322494878
BAA316001:
<p>X-Steckverbindung, für Schlauch-Außen-Ø 14, Edelstahl 1.4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,22*
€ 112,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 93,23*
€ 114,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 99,77*
€ 120,57*
€ 4,90*
ab € 108,38*
€ 130,48*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,07*
€ 138,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.