Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

871.012-16 ES, Riegler T-Steckverschr., L-Form, drehbar, G 1/2 a., Schlauch-Ø 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-943206
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     135225
EAN/GTIN:
     4047322494304
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

871.012-16 ES, 135225, T-Steckverschr., L-Form, drehbar, G 1/2 a., Schlauch-Ø 16, ES

T-Steckverschraubung, drehbar, L-Form, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 16 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404

Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Arbeitsdruck pulsierend:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Dichtmaterial:
FPM
geeignetes Rohrmaterial:
PVDF, PTFE, PA, PU
Gewinde:
G 1/2
für Schlauch-Außen-Ø:
16 mm
L1:
30,0 mm
L2:
69,6 mm
SW:
27 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
Material:
Edelstahl 1.4404
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
871.012-16 ES
BAA059001:
135225
BAA271001:
4047322494304
BAA316001:
<p>T-Steckverschr., L-Form, drehbar, G 1/2 a., Schlauch-Ø 16
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, pneumatik t-steckverbinder edelstahl, t verbindungsstück, riegler druckluftsteckverbinder, T-Steckverschraubung, T-STECKVERSCHR.,, Aufschraubsteckverbinder Pneumatik, Einschraubsteckverbinder Pneumatik, Schott-Steckverbinder, X-Steckverbinder Pneumatik, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 105,34*
€ 127,59*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 107,42*
€ 129,62*
2 Tage
28
€ 8,50*
ab € 113,53*
€ 136,71*
€ 4,90*
ab € 123,26*
€ 147,53*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,35*
€ 157,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.