Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

855.012-16 ES, Riegler T-Steckverschraubung, drehbar, G 1/2 a., Schlauch-Ø 16, E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-943173
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     135188
EAN/GTIN:
     4047322493963
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

855.012-16 ES, 135188, T-Steckverschraubung, drehbar, G 1/2 a., Schlauch-Ø 16, ES 1.4404

T-Steckverschraubung, drehbar, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 16 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404

Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Arbeitsdruck pulsierend:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Dichtmaterial:
FPM
geeignetes Rohrmaterial:
PVDF, PTFE, PA, PU
Gewinde:
G 1/2
für Schlauch-Außen-Ø:
16 mm
L1:
60,0 mm
L2:
39,6 mm
SW:
27 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
Material:
Edelstahl 1.4404
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
855.012-16 ES
BAA059001:
135188
BAA271001:
4047322493963
BAA316001:
<p>T-Steckverschraubung, drehbar, G 1/2 a., Schlauch-Ø 16, E
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, pneumatik t-steckverbinder edelstahl, t verbindungsstück, riegler druckluftsteckverbinder, T-Steckverschraubung, T-STECKVERSCHRAUBUNG,, Aufschraubsteckverbinder Pneumatik, Einschraubsteckverbinder Pneumatik, Schott-Steckverbinder, X-Steckverbinder Pneumatik, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen, Hydraulik Winkelstück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 91,88*
€ 112,67*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 92,97*
€ 114,64*
2 Tage
13
€ 8,50*
ab € 98,64*
€ 120,92*
€ 4,90*
ab € 107,69*
€ 130,84*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,67*
€ 139,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.