Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK 06, Riegler 3/2-Wege-Absperrventil »G-mini«, BG 200, G 1/4, PE 0 - 9 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-941700
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     116432
EAN/GTIN:
     4047322309011
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Filter-Schalldämpfer
Befestigungswinkel Wartungsgeräte P...
Halterbausatz Pneumatik
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GK 06, 116432, 3/2-Wege-Absperrventil »G-mini«, BG 200, G 1/4, PE 0 - 9 bar

3/2-Wege-Absperrventil »G-mini«, mit Haltewinkel, Vorhängeschloss und Schalldämpfer, handbetätigt, BG 200, G 1/4, PE 0 - 9 bar

Mit Knebelgriff, 90 ° drehbar, abschließbar

Das Ventildient zum Abschalten der Luftversorgung und wird in der Regel Druckreglern, Filterreglern oder Wartungseinheiten vorgebaut.

Beim Schließen des Ventils entweicht die restliche angestaute Luftauf der P2-Seite über die unten angebrachte Entlüftungsbohrung in die Atmosphäre.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
256 GRAMM
Gewinde:
G 1/4
Eingangsdruck max.:
9 bar
BG:
200
Eingangsdruck min.:
0 bar
Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Knebel:
Kunststoff
Durchfluss:
1750 l/min
Entlüftungsanschluss:
G 1/4
A:
38,0 mm
B:
89,0 mm
C:
52,5 mm
D:
36,5 mm
Serie:
G-mini
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,52*
€ 19,54*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 15,75*
€ 20,92*
1
€ 4,90*
ab € 15,82*
€ 21,70*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,22*
€ 22,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 18,47*
€ 24,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
HW 201
ab € 3,61*
Zubehör
Riegler
LB 200
ab € 3,89*
Zubehör
Riegler
TB 200
ab € 3,90*
Zubehör
Riegler
UB 200
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.