| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-941179 Herst.-Nr.: 115900 EAN/GTIN: 4047322331609 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 438.05D20CP, 115900, Gabelkopf »Y«, für Kompaktzylinder » ACP«, Kolben-Ø 20 Gabelkopf, Typ »Y« (inkl. Gewindeadapter), für Kompaktzylinder »ACP«, Kolben-Ø 20, Kolbenstangengewinde M5x0,8 i. , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | für Zylinder: | Serie ACP | passend für Kolben-Ø: | 20 mm | Ausführung: | inkl. Gewindeadapter | Typ: | Typ Y | Kolbenstangen IG: | M5x0,8 | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 438.05D20CP | BAA059001: | 115900 | BAA271001: | 4047322331609 | BAA316001: | <p>Gabelkopf »Y«, für Kompaktzylinder »ACP«, Kolben-Ø 20</p> |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 7,20* | € 9,92* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,31* | € 10,18* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,14* | € 13,21* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,50* | € 14,55* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 10,86* | € 14,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|