Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14.0950, Riegler L-Einschraubverteiler, M5, SW 9, messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-939269
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112578
EAN/GTIN:
     4047322026642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

14.0950, 112578, L-Einschraubverteiler, M5, SW 9, messing

L-Einschraubverteiler, M5, SW 9, Messing

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6 GRAMM
L:
13,0 mm
SW:
9 mm
G 1:
M5
G 2:
M5
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
14.0950
BAA059001:
112578
BAA271001:
4047322026642
BAA316001:
<p>L-Einschraubverteiler, M5, SW 9, Messing</p>
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, riegler druckluftverteiler, druckluftverteiler, L-Verteiler, L-EINSCHRAUBVERTEILER,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 2,07*
€ 2,59*
2 Tage
140
1
€ 8,50*
ab € 2,10*
€ 3,11*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,63*
1
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 3,74*
8 Tage
140
1
€ 4,30*
ab € 2,64*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.