Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120.33-PP, Riegler Gerade Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 8/10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-938944
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110862
EAN/GTIN:
     4047322021944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

120.33-PP, 110862, Gerade Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 8/10 mm, PP

Gerade Einschraubverschraubung, G 1/2 a., für Schlauch 8/10 mm, SW 27, Arbeitsdruck max. 10 bar(20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PP

Chemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Betriebsdruck max. bei 90 °C:
2,5 bar
Gewinde:
G 1/2
für Schlauch:
8/10 mm
L1:
50,0 mm
SW:
27 mm
L2:
14,0 mm
Material:
Polypropylen (PP)
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
120.33-PP
BAA059001:
110862
BAA271001:
4047322021944
BAA316001:
<p>Gerade Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 8/1
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung 1/2", druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Einschraubverschraubung, GERADE, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 7,02*
€ 8,92*
2 Tage
286
1
€ 8,50*
ab € 7,13*
€ 9,88*
1
€ 5,90*
ab € 7,80*
€ 11,13*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,40*
€ 11,41*
7 Tage
286
1
€ 4,30*
ab € 9,08*
€ 12,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.